Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic fényerőszabályzó 400W, alumínium SN055237 - 079204

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic fényerőszabályzó 400W, alumínium SN055237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060792046

Sonepar cikkszám

SN055237

Gyártói cikkszám

079204

Gyártói típuskód

079204

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

alumínium

Névleges feszültség:

90-90 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

33 mm

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Frekvencia:

47-63 Hz

Készülék szélessége:

40 mm

Készülék magassága:

40 mm

Program Mosaic fényerőszabályzó 400W, alumínium