Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic húzózsinóros nyomó 1mod fehér antimikrobiális SN055203 - 078376

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic húzózsinóros nyomó 1mod fehér antimikrobiális SN055203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Erek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060783761

Sonepar cikkszám

SN055203

Gyártói cikkszám

078376

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078376

Tartozék fajtája:

egyéb

Erek száma:

2

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Program Mosaic húzózsinóros nyomó 1mod fehér antimikrobiális