Legrand - Program Mosaic IP44 ill.ker füstszín csapófed RJ45 csatl-hoz SN055167 - 069581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Igen
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695811
Sonepar cikkszám
SN055167
Gyártói cikkszám
069581
Gyártói típuskód
Program Mosaic 069581
Szín:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Igen
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7046
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
64 mm
Készülék mélysége:
50 mm
Program Mosaic IP44 ill.ker füstszín csapófed RJ45 csatl-hoz