MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Program Mosaic jelenlétérz 2vez 400W 2mod alu IP41 SN055242 - 079253

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic jelenlétérz 2vez 400W 2mod alu IP41 SN055242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 59 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792534

Sonepar cikkszám

SN055242

Gyártói cikkszám

079253

Gyártói típuskód

079253

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

59 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

400 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

3 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

5-1275 lx

Max. bekapcsolási áram:

1.7 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-5-45 °C

Program Mosaic jelenlétérz 2vez 400W 2mod alu