Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 12-24V= SN057371 - 078552

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 12-24V= SN057371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060785529

Sonepar cikkszám

SN057371

Gyártói cikkszám

078552

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078552

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

0.2 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Igen

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

41.5 mm

Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 12-24V=