Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic jelzőlámpa szegőhöz, 2m, fehér SN055215 - 078510

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic jelzőlámpa szegőhöz, 2m, fehér SN055215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060785109

Sonepar cikkszám

SN055215

Gyártói cikkszám

078510

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078510

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

1 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fényforrás:

LED cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

49 mm

Program Mosaic jelzőlámpa szegőhöz, 2m, fehér