Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic jelzőtábla 2m, LED-del, kék SN057373 - 078521

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic jelzőtábla 2m, LED-del, kék SN057373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - kék

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060785215

Sonepar cikkszám

SN057373

Gyártói cikkszám

078521

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078521

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

kék

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

1 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Igen

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

41.3 mm

Program Mosaic jelzőtábla 2m, LED-del, kék