Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic keret 2x8m, vízszintes, fehér IP20 SX069459 - 078837L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic keret 2x8m, vízszintes, fehér IP20 SX069459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971578265

Sonepar cikkszám

SX069459

Gyártói cikkszám

078837L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078837L

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

237 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

166 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

9 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Program Mosaic keret 2x8m, vízszintes, fehér IP20