Legrand - Program Mosaic keret 3x4m, fehér IP20 SX069466 - 078887L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971578609
Sonepar cikkszám
SX069466
Gyártói cikkszám
078887L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078887L
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
12
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
237 mm
Magasság:
166 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
237 mm
Mélység:
55 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
166 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
55 mm