Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic keret 4x4m, fehér IP20 SX069467 - 078888L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic keret 4x4m, fehér IP20 SX069467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971578623

Sonepar cikkszám

SX069467

Gyártói cikkszám

078888L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078888L

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

16

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

318 mm

Magasság:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

318 mm

Mélység:

55 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

55 mm

Program Mosaic keret 4x4m, fehér IP20