Legrand - Program Mosaic kettős USB-A és USB-C - 230 V - 5 V, 2 modul, alumínium SX069549 - 079392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971003385
Sonepar cikkszám
SX069549
Gyártói cikkszám
079392
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079392
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7040
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
136 mm
Készülék mélysége:
88 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Program Mosaic kettős USB-A és USB-C - 230 V - 5 V, 2 modul, alumínium