Legrand - Program Mosaic kieg perif mod fényerőszab-hoz (0036 71) SN055210 - 078410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - modulhordozó
Mellékállomás bemenetek - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060784102
Sonepar cikkszám
SN055210
Gyártói cikkszám
078410
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078410
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
27-27 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
40.2 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
0-27 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
0-0 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm