Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic kihúzható informatikai csatlakozódugó, 1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) Cat.5e, 4 modul széles, 0,9 m hosszú kábelle IP20 SX069319 - 076530

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic kihúzható informatikai csatlakozódugó, 1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) Cat.5e, 4 modul széles, 0,9 m hosszú kábelle IP20 SX069319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060765309

Sonepar cikkszám

SX069319

Gyártói cikkszám

076530

Gyártói típuskód

076530

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

89.7 mm

Készülék magassága:

44.9 mm

Készülék mélysége:

69.5 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Program Mosaic kihúzható informatikai csatlakozódugó, 1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) Cat.5e, 4 modul széles, 0,9 m hosszú kábelle IP20