Legrand - Program Mosaic kódkapcsoló, 12 V=, 5m, fehér IP30 SN055188 - 076701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Üzemi feszültség DC - 12-12 V
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767013
Sonepar cikkszám
SN055188
Gyártói cikkszám
076701
Gyártói típuskód
076701
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Üzemi feszültség DC:
12-12 V
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Ajtók max. száma:
0
Olvasási folyamat:
kód
PC bekötés:
Nem
Felhasználók száma max.:
10000
Kivitel:
vezérlőegység
Jelzés:
zümmögő/berregő
Üzemi hőmérséklet:
-10-55 °C
Program Mosaic kódkapcsoló, 12 V=, 5m, fehér