Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic LCS2 RJ 45 csatlakozóaljzat hátsó RJ 45 csatlakozással, Cat. 5e UTP, 8 érintkezős, 2 modul széles, alumínium IP20 SX069425 - 078624

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic LCS2 RJ 45 csatlakozóaljzat hátsó RJ 45 csatlakozással, Cat. 5e UTP, 8 érintkezős, 2 modul széles, alumínium IP20 SX069425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060786243

Sonepar cikkszám

SX069425

Gyártói cikkszám

078624

Gyártói típuskód

078624

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Program Mosaic LCS2 RJ 45 csatlakozóaljzat hátsó RJ 45 csatlakozással, Cat. 5e UTP, 8 érintkezős, 2 modul széles, alumínium IP20