Legrand - Program Mosaic micro USB dokkoló USB-A töltőaljzattal, 5 V - 2400 mA, 2 modul széles, fehér IP20 SX069363 - 077596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 220-250 V
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970766106
Sonepar cikkszám
SX069363
Gyártói cikkszám
077596
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077596
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
220-250 V
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
76 mm
Készülék magassága:
76 mm
Készülék mélysége:
71 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Program Mosaic micro USB dokkoló USB-A töltőaljzattal, 5 V - 2400 mA, 2 modul széles, fehér IP20