MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Program Mosaic mozgásérzékelős kapcsoló 1000W, 2m IP20 GT46905 - 078451

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic mozgásérzékelős kapcsoló 1000W, 2m IP20 GT46905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060784515

Sonepar cikkszám

GT46905

Gyártói cikkszám

078451

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078451

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

3-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

2 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

50.4 mm

Környezeti hőmérséklet:

0-35 °C

Mélység:

33.6 mm

Program Mosaic mozgásérzékelős kapcsoló 1000W, 2m