Legrand - Program Mosaic mozgásérzékelős kapcsoló 400W 2 vezetékes IP20 SN002810 - 078455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060784553
Sonepar cikkszám
SN002810
Gyártói cikkszám
078455
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078455
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
60 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
1 s
Indító fényerő:
0-300 lx
Max. bekapcsolási áram:
1.7 A
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C