Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic nyomó LED-es 6A 1m, alumínium 079232 GT99131 - 079232

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic nyomó LED-es 6A 1m, alumínium 079232 GT99131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792329

Sonepar cikkszám

GT99131

Gyártói cikkszám

079232

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079232

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

modulhordozó

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

36.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

22.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Program Mosaic nyomó LED-es 6A 1m, alumínium 079232