Legrand - Program Mosaic okos dupla kapcsoló (távvezérlő) 2 csoport vezetékes okos eszköz távvezérlésére alkalmas (egypólusú kapcsoló, mik SX069372 - 077724L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 2
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971634114
Sonepar cikkszám
SX069372
Gyártói cikkszám
077724L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077724L
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
2
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Program Mosaic okos dupla kapcsoló (távvezérlő) 2 csoport vezetékes okos eszköz távvezérlésére alkalmas (egypólusú kapcsoló, mik