Legrand - Program Mosaic okos redőnykapcsoló (távvezérlő) 1 csoport okos redőny kapcsoló távvezérlésére alkalmas, díszítőkerettel, elemmel IP20 SX069375 - 077746L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 2
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971634299
Sonepar cikkszám
SX069375
Gyártói cikkszám
077746L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077746L
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
2
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Program Mosaic okos redőnykapcsoló (távvezérlő) 1 csoport okos redőny kapcsoló távvezérlésére alkalmas, díszítőkerettel, elemmel IP20