Legrand - Program Mosaic okos szimpla kapcsoló (távvezérlő) 1 csoport vezetékes okos eszköz távvezérlésére alkalmas (egypólusú kapcsoló, m IP20 SX069371 - 077723L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 1
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971634091
Sonepar cikkszám
SX069371
Gyártói cikkszám
077723L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077723L
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
1
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Program Mosaic okos szimpla kapcsoló (távvezérlő) 1 csoport vezetékes okos eszköz távvezérlésére alkalmas (egypólusú kapcsoló, m IP20