Legrand - Program Mosaic redőnynyomó 1 vagy több redőnyhöz, motorok közvetlen vezérléséhez, 2 állapot: felhúzás / leengedés, 2 modul széle SX069498 - 079228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060792282
Sonepar cikkszám
SX069498
Gyártói cikkszám
079228
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079228
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
alumínium
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
6 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Beépítési mélység:
24 mm