Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic redőnynyomó 2m, 6A, alumínium SN055240 - 079225

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic redőnynyomó 2m, 6A, alumínium SN055240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - egyéb

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792251

Sonepar cikkszám

SN055240

Gyártói cikkszám

079225

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079225

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

egyéb

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

3

Névleges áram:

6 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

36 mm

Beépítési mélység:

24 mm

Program Mosaic redőnynyomó 2m, 6A, alumínium