Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat, 1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) Cat.6, 2 modul széles, 45°-ban döntött aljzattal, IP20 SX069310 - 076505

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat, 1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) Cat.6, 2 modul széles, 45°-ban döntött aljzattal, IP20 SX069310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060765057

Sonepar cikkszám

SX069310

Gyártói cikkszám

076505

Gyártói típuskód

076505

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

40.7 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Program Mosaic RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat, 1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) Cat.6, 2 modul széles, 45°-ban döntött aljzattal, IP20