Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic rögzítőkeret 1m, ref. 080010-hez, alumínium SN055252 - 080294

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic rögzítőkeret 1m, ref. 080010-hez, alumínium SN055252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - csappantyús rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802943

Sonepar cikkszám

SN055252

Gyártói cikkszám

080294

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080294

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

csappantyús rögzítés

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Program Mosaic rögzítőkeret 1m, ref. 080010-hez, alumínium