Legrand - Program Mosaic rögzítőkeret 2x1m, függőleges ref. 080010-hez SN055251 - 080292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Szerelési irány - függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Rögzítés módja - csappantyús rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802929
Sonepar cikkszám
SN055251
Gyártói cikkszám
080292
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080292
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelési irány:
függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rögzítés módja:
csappantyús rögzítés
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen