Legrand - Program Mosaic TV aljzat végzáró 1,5 dB, 2m, fehér SX147486 - 078782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060787820
Sonepar cikkszám
SX147486
Gyártói cikkszám
078782
Gyártói típuskód
078782
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK03
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
32.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
23.5 mm