Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic TV bemenet, 2m, fehér GT39488 - 078781

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic TV bemenet, 2m, fehér GT39488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060787813

Sonepar cikkszám

GT39488

Gyártói cikkszám

078781

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078781

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

120-862 MHz

Program Mosaic TV bemenet, 2m, fehér