Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic TV-Rádió-SAT-SAT aljzat végzáró, 2 modulos, fehér IP20 SX069445 - 078794

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic TV-Rádió-SAT-SAT aljzat végzáró, 2 modulos, fehér IP20 SX069445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970764928

Sonepar cikkszám

SX069445

Gyártói cikkszám

078794

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078794

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

28.3 mm

Program Mosaic TV-Rádió-SAT-SAT aljzat végzáró, 2 modulos, fehér IP20