Legrand - Program Mosaic TV-RD aljzat végzáró 10dB, 2m, fehér SN055229 - 078788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Szerelési mód - modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060787882
Sonepar cikkszám
SN055229
Gyártói cikkszám
078788
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078788
Kivitel:
végdoboz
Szerelési mód:
modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm