Legrand - Program Mosaic TV+SAT közösítő SN057380 - 073970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztó
Frekvencia - 47-2400 MHz
Csatlakozási mód - F-Connector
Leágazások száma - 3
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060739706
Sonepar cikkszám
SN057380
Gyártói cikkszám
073970
Gyártói típuskód
073970
Kivitel:
elosztó
Frekvencia:
47-2400 MHz
Csatlakozási mód:
F-Connector
Leágazások száma:
3
Kimenetek száma:
1
Max. áthaladási csillapítás:
5 dB
Program Mosaic TV+SAT közösítő