Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic TV végzáró 1,5 dB, 2m, alumínium SN055245 - 079292

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic TV végzáró 1,5 dB, 2m, alumínium SN055245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060792923

Sonepar cikkszám

SN055245

Gyártói cikkszám

079292

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079292

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

32.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

23.5 mm

Program Mosaic TV végzáró 1,5 dB, 2m, alumínium