Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic ujjlenyomatleolvasó, 5m, fehér IP40 SN055189 - 076703

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic ujjlenyomatleolvasó, 5m, fehér IP40 SN055189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - biometrikus

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060767037

Sonepar cikkszám

SN055189

Gyártói cikkszám

076703

Gyártói típuskód

076703

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

biometrikus

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Busz-csatolással:

Nem

Program Mosaic ujjlenyomatleolvasó, 5m, fehér