Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic uni fényszab 2vez 400W 2mod fehér SN055209 - 078407

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic uni fényszab 2vez 400W 2mod fehér SN055209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - modulhordozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060784072

Sonepar cikkszám

SN055209

Gyártói cikkszám

078407

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078407

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

modulhordozó

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

3-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges kapacitív terhelés:

3-400 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

3-400 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

33.5 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

9.6 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

47-63 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Program Mosaic uni fényszab 2vez 400W 2mod fehér