Legrand - Program Mosaic USB-C - 230 V - 5 V, 1 modul, alumínium SX069546 - 079389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1500 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971268050
Sonepar cikkszám
SX069546
Gyártói cikkszám
079389
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079389
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1500 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7040
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Program Mosaic USB-C - 230 V - 5 V, 1 modul, alumínium