Legrand - Program Mosaic USB-C-230V-5V 1mod fehér SN137844 - 077589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1500 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137844
Gyártói cikkszám
077589
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077589
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1500 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Program Mosaic USB-C-230V-5V 1mod fehér