Legrand - Program Mosaic vakfedél, 1 modul, fehér, antimikrobiális GT87157 - 078720
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Szín:
fehérFőbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - fehér
Nyílás szélessége - 0 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060787202
Sonepar cikkszám
GT87157
Gyártói cikkszám
078720
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078720
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
fehér
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Program Mosaic vakfedél, 1 modul, fehér, antimikrobiális