Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic vakfedél, 2 modul, fehér, antimikrobiális GT95846 - 078721

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic vakfedél, 2 modul, fehér, antimikrobiális GT95846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyzetes

  • Szín - fehér

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787219

Sonepar cikkszám

GT95846

Gyártói cikkszám

078721

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078721

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyzetes

Szín:

fehér

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Program Mosaic vakfedél, 2 modul, fehér, antimikrobiális