Legrand - Program Mosaic vakfedél rögzítőperemhez, 10 modulos kerethez SN055233 - 079110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 14.1 mm
Nyílás magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060791100
Sonepar cikkszám
SN055233
Gyártói cikkszám
079110
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079110
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
14.1 mm
Nyílás magassága:
45 mm
Program Mosaic vakfedél rögzítőperemhez, 10 modulos kerethez