Legrand - Program Mosaic vakfedél rögzítőperemhez, 4 modulos kerethez SN055232 - 079104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 10.5 mm
Nyílás magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060791049
Sonepar cikkszám
SN055232
Gyártói cikkszám
079104
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079104
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
10.5 mm
Nyílás magassága:
45 mm
Program Mosaic vakfedél rögzítőperemhez, 4 modulos kerethez