Legrand - Program Mosaik 2xRJ45 UTP 45fokban döntött fehér. IP20 SN097216 - 076502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060765026
Sonepar cikkszám
SN097216
Gyártói cikkszám
076502
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076502
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
40.7 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2