Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Programkapcsoló fk analóg napi 250V 20A IP65 SN109906 - 649914

MásolásMásolás
Legrand - Programkapcsoló fk analóg napi  250V 20A IP65 SN109906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109906

Gyártói cikkszám

649914

Gyártói típuskód

649914

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

20 min

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség:

120-120 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

500

Tápfeszültség frekvenciája:

60-60 Hz

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Programlemezfelosztás 1:

10 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

20 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

119.5 mm

Magasság:

161 mm

Mélység:

51 mm

Programkapcsoló fk analóg napi 250V 20A IP65