Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - PV komplett elosztószekrény 3kWc DC 600V= SX071350 - 414003

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PV komplett elosztószekrény 3kWc DC 600V= SX071350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - kismegszakító / áramvédő kapcsoló/kismegszakító

  • Csoportok száma összesen - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fázisok száma - 1

  • Fénycsoportok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064140034

Sonepar cikkszám

SX071350

Gyártói cikkszám

414003

Gyártói típuskód

414003

Biztosítás:

kismegszakító / áramvédő kapcsoló/kismegszakító

Csoportok száma összesen:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Fázisok száma:

1

Fénycsoportok száma:

0

Áram-védőkapcsolók kombinációjának száma/kismegszakító:

1

Védelmi főkapcsoló:

Igen

Csoportok száma az áram-védőkapcsoló mögött:

0

Tűzhely-csatlakozócsoport:

nincs

Védettség (IP):

IP65

Közvetlen csoportok száma:

2

Tűzhely-csatlakozócsoport alkalmas erősáramú csoportnak:

Nem

Csengőtranszformátorral:

Nem

Pólusok száma főkapcsoló:

4

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Bemeneti védelem ÁVK:

Nem

Megosztott védelem:

Nem

Magasság:

282 mm

Nagy integritású védelem:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Mérővel:

Nem

Kettős védelem (2×ÁVK):

Nem

Szélesség:

340 mm

Átlátszó fedéllel:

Igen

Zárható:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

Modulszélesség:

12

Mélység:

141 mm

Főkapcsoló névleges áram:

25 A

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

0

Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:

0

Ívzárlat védelmi eszközök száma AFDD:

0

Sorok száma:

1

Kimeneti áramkörök száma:

1

Egyfázisú kismegszakítók száma:

0

Adatokhoz alkalmas:

Nem

Háromfázisú kismegszakítók száma:

0

Túlfeszültség-védelmi eszköz típusa:

típus 2

Beépítési magasság:

278 mm

Beépítési szélesség:

336 mm

Burkolat típusa:

ajtó

Zárás módja:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7046

PV komplett elosztószekrény 3kWc DC 600V=