Legrand - Rack Ekinoxe VDI szekrény 615x430x180 GT67651 - 032912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 615 mm
Szélesség - 430 mm
Mélység - 180 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67651
Gyártói cikkszám
032912
Gyártói típuskód
032912
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
615 mm
Szélesség:
430 mm
Mélység:
180 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP30
Sorok száma:
4
Rack Ekinoxe VDI szekrény 615x430x180