Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack kalapsín panel 3U 24M GT27551 - 033136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack kalapsín panel 3U 24M GT27551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 133.5 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Burkolat típusa - kivágással

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27551

Gyártói cikkszám

033136

Gyártói típuskód

XL VDI 033136

Magasság:

133.5 mm

DIN-sínek száma:

1

Burkolat típusa:

kivágással

Rack kalapsín panel 3U 24M