Legrand - Rack szekrény 1000x600x600mm 19'' 21 soros G22057 - 034055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Üveges ajtóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22057
Gyártói cikkszám
034055
Gyártói típuskód
XL VDI 034055
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
9002
Rack szekrény 1000x600x600mm 19" 21 soros