Legrand - Rack szekrény 1050x950x550 xL135 üres fali 9326 - 009326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 950 mm
Mélység - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9326
Gyártói cikkszám
009326
Gyártói típuskód
XL 009326
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
950 mm
Mélység:
550 mm
Rack szekrény 1050x950x550 xL135 üres fali