Legrand - Rack szekrény 1200x1100x550 xL195 üres fali 9337 - 009337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1100 mm
Mélység - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9337
Gyártói cikkszám
009337
Gyártói típuskód
XL 009337
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1100 mm
Mélység:
550 mm
Rack szekrény 1200x1100x550 xL195 üres fali