Legrand - Rack szekrény 1400x1100x600 xL-A 250 9705 - 009705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9705
Gyártói cikkszám
009705
Gyártói típuskód
XL 009705
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1100 mm
Mélység:
600 mm
Rack szekrény 1400x1100x600 xL-A 250